Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4

Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4
COURONNE ZEBRA 1 1/4" - 250 X 400 MM
ZEBRA

Art. N° 5456065250
EAN 4050642477834

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction

Vitesse d'alésage extrêmement élevée


Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle des produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.



Longévité exceptionnelle


Des segments très hauts par rapport aux produits concurrents permettent de multiplier la longévité par deux.



Couronne de perçage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction


L'utilisateur dispose ainsi en permanence de la couronne adaptée à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus d'induction haute fréquence (HFI) spécial permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés du foret (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications fréquentes


Béton ancien, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton frais, béton lavé, brique calcaire (tendre/dure), clinker (tendre/dur), fortement renforcé (≥ 25 mm), granit (tendre/dur), Poroton (tendre/dur), pavé autobloquant, asphalte, mortier, plâtre, chape



(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes humides au diamant)

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

vitesse de forage dans le béton (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage dans le blindage (système de points)

4 of 4 points

Filetage de raccordement

Taraud 1 1/4 pouce

Diamètre (Ø)

250 mm

Longueur utile

400 mm

Longueur

477 mm

Hauteur de segment

11 mm

Épaisseur du segment

3.0 mm

Nombre de segments

19 PCS

Connexion du segment

HFI

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (WURTH WDS) - (1 1/4 , 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBI) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBU) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Rallonge pour couronne diamant de perçage de 11/4

PROLONGATION 1 1/4 X 500 MM

Pour les couronnes diamant à partir d'un diamètre de 50 mm
x 1 pcs
Rallonge pour couronne diamant de perçage de 11/4

PROLONGATION 1 1/4 X 1000 MM

Pour les couronnes diamant à partir d'un diamètre de 50 mm
x 1 pcs