Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4
COURONNE ZEBRA 1 1/4 - 164 X 400 MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vitesse d'alésage extrêmement élevée
Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle des produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.
Longévité exceptionnelle
Des segments très hauts par rapport aux produits concurrents permettent de multiplier la longévité par deux.
Couronne de perçage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction
L'utilisateur dispose ainsi en permanence de la couronne adaptée à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d'induction haute fréquence (HFI) spécial permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés du foret (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Fiches de données de sécurité(X)
Applications fréquentes
Béton ancien, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton frais, béton lavé, brique calcaire (tendre/dure), clinker (tendre/dur), fortement renforcé (≥ 25 mm), granit (tendre/dur), Poroton (tendre/dur), pavé autobloquant, asphalte, mortier, plâtre, chape
(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes humides au diamant)
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
vitesse de forage dans le béton (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage dans le blindage (système de points) | 4 of 4 points |
Filetage de raccordement | Taraud 1 1/4 pouce |
Diamètre (Ø) | 164 mm |
Longueur utile | 400 mm |
Longueur | 477 mm |
Hauteur de segment | 11 mm |
Épaisseur du segment | 3.0 mm |
Nombre de segments | 12 PCS |
Connexion du segment | HFI |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!