Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE - 1
Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE - 2
Coupe-tubes à chaîne - COUPE-TUBES À CHAÎNE - 3

Coupe-tubes à chaîne

Coupe-tubes à chaîne
COUPE-TUBES À CHAÎNE

Art. N° 071555 10

EAN 4024835343558

Prix affichés aux clients après connexion
Coupe-tubes à chaîne

Art. N° 071555 10
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
Adapté aux kits silencieux + joint et conduites en cuivre, en laiton, en acier à parois fines et à revêtement plastique

Pour conduites en acier de haute qualité avec parois d'une épaisseur maximale de 2,5 mm d'épaisseur et d'un diamètre maximum de 60 mm



Extension de chaîne pour les diamètres de coupe plus importants



Sécurisé par une technologie de prise


Peu d'efforts nécessaires



Larges vis à oreilles


  • Réglage facile en cours de coupe

  • Réglage rapide de la plage de travail


Acier spécial, nickelé

Indication
  • Toujours guider l'outil perpendiculairement au tube

  • Ne pas effectuer de mouvements axiaux ni appliquer de pression

  • Vérifier que la chaîne et les rouleaux de coupe sont correctement huilés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pièces détachées pour ce produit:
Chaîne pour coupe-tubes à chaîne

CHAÎNE DE RECHANGE COUPE-TUBES