Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coupe-carreaux FS 1350-12 G.

Coupe-carreaux GigaCut plus

Art. N° 0714610135

EAN 4065746531849

Prix affichés aux clients après connexion
Coupe-carreaux FS 1350-12 G.

Art. N° 0714610135
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
Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 1350 mm et profondeur de coupe de 12 mm, rail réglable en hauteur, tête de coupe antivibratoire et pieds repliables

Polyvalent, pour un usage général


  • Le support latéral rend le coupe-carreaux adapté aux grands panneaux, tandis que le rail de guidage réglable en hauteur signifie qu'il est également adapté aux carreaux épais jusqu'à 12 mm

  • La butée d'angle incluse dans la livraison permet des coupes diagonales de 0° à 45° avec une longueur de coupe maximale de 950 mm


Robuste et polyvalente


  • Les matériaux de haute qualité utilisés, tels que l'acier plat pour le rail de guidage et la plaque de base renforcée, permettent au coupe-carreaux de résister à des contraintes plus élevées

  • Le système d'amortissement unique dans la tête de coupe assure une pression constante et uniforme sur le carreau


Etroit et flexible


  • Les 11 roulements à billes et la roue de coupe en carbure de tungstène avec roulements à billes garantissent que la tête de coupe est non seulement lisse, mais aussi précise

  • Les grandes roues de transport et les pieds pliants permettent au coupe-carreaux d'être positionné de manière flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur

1640 x 300 mm

Longueur de coupe

1350 mm