Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coupe-boulons compact

Coupe-boulons compact
PINCE-COUPANTE-LATERALE-ART-200MM

Art. N° 071506 01

EAN 4024835706278

Prix affichés aux clients après connexion
Coupe-boulons compact

Art. N° 071506 01
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
Pour la coupe de câbles en acier trempé
  • Lames de précision trempées par induction

  • Performances de coupe particulièrement élevées et faible force nécessaire grâce à une transmission par levier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

200 mm

Capacité de coupe max. fil tendre

6 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

5,2 mm

Capacité de coupe max. fil dur

4 mm

Capacité de coupe max. corde à piano

3,6 mm

Matière

Acier

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

Longueur en pouces

8 in