Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Art. N° 0694299165

EAN 4099618843914

Prix affichés aux clients après connexion
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Art. N° 0694299165
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
Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique, Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

16,5 mm

Diamètre de la tige (d2)

1/4 in

Diamètre de pointe (d3)

3,2 mm

Longueur (l1)

42 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

4 PCS

Matière de coupe

HSCo

Angle de fraise

90 Degré

Finition

nanoProtect

Forme de tige

Porte-embout hexagonal, forme E, DIN 3126

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse / emporte-pièce / ciseau à bois
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4 compact M-CUBE

IMPDRIV-CORDL-(ASS18-1/4IN COMPT)-2X5AH

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré
x 1 pcs
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2 compact M-CUBE

CLE CHOCS ASS 18-1/2 COMPACT SANS BAT.

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes