Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Art. N° 0694299006
EAN 4099618843952
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique, Aluminium |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | nanoProtect |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Forme de tige | Porte-embout hexagonal, forme E, DIN 3126 |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 4 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D6,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D8,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D10,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D16,5MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D20,5MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!