Coulisseau à encastrer acier zingué profilé WAPS
Coulisseau à encastrer acier zingué profilé WAPS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte | 5 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (M) | M3 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Largeur (b1) | 7.7 mm |
Hauteur (h1) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 2.200 g |