Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coulisse pour rail carrée® VARIFIX, type GK-2

Guide coulissant VARIFIX tête carrée GK-2

Art. N° 0862700105

EAN 4045727473924

Prix affichés aux clients après connexion
Coulisse pour rail carrée® VARIFIX, type GK-2

Art. N° 0862700105
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
Coulisse pour rail à glissement fluide pour charges élevées
  • Grande distance de coulissement jusqu'à 125 mm

  • Raccord de collier de fixation variable via des pièces filetées/tiges filetées

  • Convient pour la fixation murale pour les canalisations horizontales et verticales

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de glissière (LS)

260 mm

Largeur de la glissière (BS)

50 mm

Hauteur de glissière (HS)

50 mm

Épaisseur du matériau (t)

5,5 mm

Longueur (L)

60 mm

Largeur (B)

136 mm

Hauteur (H)

104 mm

Longueur coulissante (X)

125 mm

Diamètre du trou rond1 (RL1)

13,5 mm

Diamètre trou rond2 (RL2)

17 mm

Diamètre du trou rond3 (RL3)

13 mm

Entraxe (LA1)

210 mm

Distance de trou sur glissière (LA2)

105 mm

Charge admissible

7,8 kN

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

2442,000 g

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant