Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coulisse pour rail VARIFIX® G16

VARIFIX coulisse pour rail G16

Art. N° 0862700139

EAN 4050641997937

Prix affichés aux clients après connexion
Coulisse pour rail VARIFIX® G16

Art. N° 0862700139
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Jeu de coulisses pour le montage de 2 colliers de fixation. Montage sur rail profilé.

Longueur de glissière (LS)

220 mm

Largeur de la glissière (BS)

60 mm

Épaisseur du matériau (t)

10 mm

Longueur (L)

61 mm

Largeur (B)

80 mm

Hauteur (H)

40 mm

Longueur coulissante (X)

110 mm

Diamètre du trou rond1 (RL1)

17 mm

Diamètre trou rond2 (RL2)

17 mm

Entraxe (LA1)

170 mm

Charge admissible

6 kN

Résistance thermique min./max.

0 jusqu'à 120 °C

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

1195,000 g

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant