Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coulisse DWD XP Tipmatic Plus

Rallonge complète DWD XP Tipmatic Plus
COULISSE XP-40KG-TIPMATIC-L550MM
DWD-XP

Art. N° F091075469

EAN 9007181636470

Prix affichés aux clients après connexion
Coulisse DWD XP Tipmatic Plus

Art. N° F091075469
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
Le système d'ouverture mécanique s'active en tapant légèrement n'importe où sur le panneau avant.

Accès optimal aux marchandises stockées


Grâce à l'extraction complète du tiroir



Fermeture sécurisée


Grâce au système de fermeture



Réglage précis de l'écart avant (+2/-1 mm)


Grâce au réglage de profondeur de chaque côté



Aucun besoin de modifier les tiroirs



Protection intégrée contre l'enlèvement des charnières lors du transport

Indication

L'activation sur l'ensemble de la façade nécessite un écart minimal à l'avant de 4 mm, avec une largeur d'unité de 1 200 mm maximum et une hauteur frontale de 300 mm maximum. Les façades de hauteur supérieure à 300 mm nécessitent un plus grand écart à l'avant.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Nous recommandons de suivre les étapes de travail suivantes :


  • 1. Prépercer des trous pour le guide

  • 2. Positionner le gabarit de perçage pour Tipmatic Plus et fournir un trou de perçage pour le mécanisme de loquet Tipmatic Plus

  • 3. Fixer le guide et le mécanisme de loquet

Longueur nominale

550 mm

Capacité de charge

40 kg

Système de fermeture/d'ouverture

Tipmatic

Matière

Acier

Finition

Zingué

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation

BARRE DE SYNCHRONISATION TIPMATIC

Pour module de synchronisation en association avec glissière dissimulée, glissière à extension intégrale Dynapro Tipmatic 40/60 kg