Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse tubulaire avec bride étroite

Cosse tubulaire avec bride étroite

Art. N° 5633324012

EAN 4056807780030

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse tubulaire avec bride étroite

Art. N° 5633324012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Standard (similaire DIN)
  • Pour les installations de commutation avec une petite zone de connexion
Indication

Le monteur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour conducteurs ronds multibrins, p. ex. selon DIN EN 60228 Classes 2 et 5

  • Pour câbles secteur compressés ronds

Section de câble

240 mm²

Diamètre intérieur de la bride

M12

Diamètre de câble (d1)

21 mm

Diamètre du trou (d2)

13 mm

Distance entre l'extrémité du fût et le centre du trou (e)

65 mm

Longueur de douille (a)

35 mm

Largeur (b)

30 mm

Résistance thermique max.

125 °C

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau à dénuder, AM 280

DÉNUDEUR AM280

Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
x 1 pcs
Coupe-gaines de câble

COUPE-GAINE DE CÂBLE

Pour retirer toutes les couches d'isolant des câbles d'un diamètre extérieur de ∅ ≥25 mm
x 1 pcs
Pince à sertir manuelle mécanique WK 22 pour embouts à sertir demi-coque remplaçables, 22 mm de large

PINCE MANUELLE, MÉC, WK22

x 1 pcs
Outil à sertir hydraulique, WHK 60/22 pour embouts à sertir demi-coque, 22 mm de large

PINCE À SERTIR, HYDRAUL, WHK60/22

x 1 pcs
Matrice à sertir hexagonal demi-coque

OUTIL DINSERTION DEMI-COQUES, 240MM²

22 mm de large