Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse sans manchon en plastique

Cosse, certifiée UL/CSA

Art. N° 0557601510

EAN 4062856063802

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse sans manchon en plastique

Art. N° 0557601510
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
Manchon expansé pour entrée de câble sans jointure
  • DIN 46228 partie 1 et similaire

  • Certification UL (à partir de 0,5 mm²), certification CSA

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les fils conducteurs fins et extrêmement fins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Section de câble

1,5 mm²

Longueur (L)

10 mm

Diamètre intérieur de douille

1,7 mm

Epaisseur de paroi de la douille

0,15 mm

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Plaqué étain

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir à insertion 360° pour embouts de câbles isolés et non isolés

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

x 1 pcs
Pince à sertir à insertion 360° pour embouts de câbles isolés et non isolés

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR FRONTAL 0,08-10SMM

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir pour embouts de câble

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0.25 - 6

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne
x 1 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-ajustable 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants