Cosse sans manchon en plastique
Cosse, certifiée UL/CSA
Art. N° 0557610018
EAN 4062856063642
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- DIN 46228 partie 1 et similaire
- Certification UL (à partir de 0,5 mm²), certification CSA
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les fils conducteurs fins et extrêmement fins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
Section de câble | 10,0 mm² |
Longueur (L) | 18 mm |
Diamètre intérieur de douille | 4,5 mm |
Epaisseur de paroi de la douille | 0,2 mm |
Matière | Cuivre électrolytique |
Finition | Plaqué étain |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!