Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse ronde femelle 1,65 mm

Cosse cylindrique femelle CONI 2 1.65
FICHE-RONDE-2,1MM-0,5-1,5-MS-SN

Art. N° 055899681
EAN 4046778119380
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,75-1,5 mm²

Diamètre de tige

1.65 mm

Nombre de pattes de verrouillage

3 PCS

Matière

Bronze

Finition

Etamé

Section de câble min.

0.75 mm²

Section de câble max.

1.5 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extracteur de cosses rondes Zebra Pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL

ZEBRA
x 1 pcs