Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse plate mâle détachable

Connecteur de dérivation, détachable
FICHE-MALE-POUR-4-6MM2

Art. N° 05559531

EAN 4011231457620

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse plate mâle détachable

Art. N° 05559531
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
Pour les raccords en dérivation dans la position de votre choix

Extrêmement facile à utiliser


Une pince à sertir est le seul matériel requis pour les cosses à sertir isolées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Circuits électriques de véhicule

Section de câble min./max.

4-6 mm²

Couleur

Jaune

Dimensions de la fiche/douille/languette plate

6,3x0,8mm

Tension nominale max.

300 V/DC

Température d'utilisation max.

105 °C

Matière

Plastique

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants