Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse femelle LEAR VKR/VKS Plus

Cosse femelle VKR PLUS 2.5
JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

Art. N° 0558195002
EAN 4046778096759
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
Design

Etanchéifié

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

Diamètre de l'isolation min./max.

2,0-2,9 mm

Diamètre de tige

2.50 mm

Diamètre de joint

4.25 mm

Nombre de pattes de verrouillage

4 PCS

Matière

Bronze

Finition

Etamé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, petit format Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,5-2,5QMM)

x 1 pcs
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

x 100 pcs
Joint monofil (SEAL) Pour cosse à sertir non isolée

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

x 100 pcs
Extracteur de cosses à ergots multiples Zebra Pour connecteurs dotés dergots de verrouillage multiples

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, VKR

ZEBRA
x 1 pcs