Cosse femelle LEAR VKR/VKS Plus
Cosse femelle VKR PLUS 2.5
JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Etanchéifié |
Section de câble min./max. | 0,5-1 mm² |
Diamètre de l'isolation min./max. | 1,4-2,0 mm |
Diamètre de tige | 2.50 mm |
Diamètre de joint | 4.25 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 4 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!