Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse en bandes avec manchon en plastique

Bande cosse

Art. N° 0557175100

EAN 4011231461399

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse en bandes avec manchon en plastique

Art. N° 0557175100
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
Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
  • Entonnoir d'entrée en polypropylène

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Section de câble

1,0 mm²

Couleur

Rouge

Longueur

14 mm

Longueur de douille

8 mm

Diamètre intérieur de douille

1,4 mm

Epaisseur de paroi de la douille

0,15 mm

Diamère intérieur de l'entonnoir

3 mm

Epaisseur de l'embout de l'entonnoir

0,3 mm

Résistance thermique max.

105 °C

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Pince à dénuder et à sertir QUADRO

WRESTRPLRS-SLFADJ-QUADRO-(0,5-2,5SMM)

Quatre fonctions (coupe, dénudage, torsion, sertissage) en un seul outil, pour un gain de temps et d'argent
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-ajustable 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants