Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse en bandes avec manchon en plastique

Bande cosse

Art. N° 0557175150

EAN 4011231461405

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse en bandes avec manchon en plastique

Art. N° 0557175150
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
Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
  • Entonnoir d'entrée en polypropylène

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Section de câble

1,5 mm²

Couleur

Noir

Longueur

14 mm

Longueur de douille

8 mm

Diamètre intérieur de douille

1,7 mm

Epaisseur de paroi de la douille

0,15 mm

Diamère intérieur de l'entonnoir

3,5 mm

Epaisseur de l'embout de l'entonnoir

0,3 mm

Résistance thermique max.

105 °C

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder et à sertir QUADRO

WRESTRPLRS-SLFADJ-QUADRO-(0,5-2,5SMM)

Quatre fonctions (coupe, dénudage, torsion, sertissage) en un seul outil, pour un gain de temps et d'argent
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-ajustable 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire