Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse électrique tubulaire coudée à 45° standard (similaire DIN)

Cosse électrique tubulaire coudée à 45°

Art. N° 5633124012

EAN 4058794255072

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse électrique tubulaire coudée à 45° standard (similaire DIN)

Art. N° 5633124012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Pour conducteurs ronds multibrins, p. ex. selon DIN EN 60228 Classes 2 et 5

  • Pour câbles secteur compressés ronds
Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction si nécessaire).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble

240 mm²

Diamètre intérieur de la bride

M12

Diamètre de câble (d1)

21 mm

Diamètre du trou (d2)

13,0 mm

Longueur de douille (a)

35 mm

Largeur (b)

39,0 mm

Résistance thermique max.

125 °C

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle mécanique WK 22 pour embouts à sertir demi-coque remplaçables, 22 mm de large

PINCE MANUELLE, MÉC, WK22

x 1 pcs
Outil à sertir hydraulique, WHK 60/22 pour embouts à sertir demi-coque, 22 mm de large

PINCE À SERTIR, HYDRAUL, WHK60/22

x 1 pcs
Matrice à sertir hexagonal demi-coque

OUTIL DINSERTION DEMI-COQUES, 240MM²

22 mm de large