Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle avec cosse plate mâle Isolation PVC

Manchon enfichable plat avec cosse plate mâle
COSSE-ELECTR-2-POL-TIGE-BLEU-6,3

Art. N° 05589432

EAN 4011231469128

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle avec cosse plate mâle Isolation PVC

Art. N° 05589432
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
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultrafins

Section de câble min./max.

1,5-2,5 mm²

Couleur

Bleu

Dimensions de la fiche/douille/languette plate

6,3x0,8mm

Tension nominale max.

600 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 75 °C

Matière

Cuivre

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Matériau isolant

Polychorure de vinyl

Sans halogène

Non

Sans silicone

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, grand modèle Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,5-2,5SMM)
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour connecteurs isolés

PINCE SERTIR COSSE ISOLEE 0.5 - 6

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire