Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse cylindrique mâle non isolée

Cosse cylindrique mâle MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 e
COSSE-NON-ISOL-2,2-ERGO-0,5-1,0MM2

Art. N° 05589932
EAN 4011231471862
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
Design

Non étanche

Section de câble min./max.

0,5-1,5 mm²

Diamètre de tige

2.1 mm

Nombre de pattes de verrouillage

2 PCS

Matière

Laiton

Finition

Etamé

Section de câble min.

0.5 mm²

Section de câble max.

1.5 mm²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir Pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Extracteur de cosses rondes Zebra Pour connecteurs ronds avec ergots de verrouillage

OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL

ZEBRA
x 1 pcs