Cosse avec manchon en plastique type 1
Boîte de cosses DIN 46228 type 1
ASSORT. EMB. CAB.DOUBLE 0,5-2,50MM2
Art. N° 0557300
EAN 4011231462747
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Section transversale : 0,5-2,5 mm2
- Contenu : 400 pièces
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
EMBOUTS-CABLAGE-0,50MM2X8-BLANC
EMBOUTS-CABLAGE-1,00MM2X14-ROUGE
EMBOUT-DIN-46228-CU-(J2N)-NOIR-1,5X8,0
EMBOUT-DIN46228-CU-(J2N)-BLEU-2,5X8,0
EMBOUT-DIN46228-CU-(J2N)-GRIS-0,75X8,0
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!