Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4

Embout de câblage pré-isolé DIN 46228
EMBOUT-DIN46228-CU-(J2N)-BLEU-16,0X12

Art. N° 0557300161

EAN 4011231463096

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4

Art. N° 0557300161
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
  • Entonnoir d'insertion en polypropylène

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs fins et très fins, par exemple selon DIN EN 60228 Classe 5 et 6

Section de câble

16,0 mm²

Couleur

Bleu

Longueur (l1)

24 mm

Longueur de douille (l2)

12,0 mm

Diamètre intérieur de douille (d1)

5,8 mm

Epaisseur de paroi de la douille (s1)

0,20 mm

Diamère intérieur de l'entonnoir (d2)

8,8 mm

Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2)

0,40 mm

Résistance thermique max.

105 °C

Matière

Cuivre électrolytique

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à sertir à insertion 360° pour embouts de câbles isolés et non isolés

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

x 1 pcs
Pince à sertir à insertion 360° pour embouts de câbles isolés et non isolés

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-ajustable 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir pour embouts de câble

PINCE A SERTIR EMBOUTS 10 - 25

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne
x 1 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 16MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants