Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Embout de câblage pré-isolé DIN 46228
EMBOUT-DIN-46228-CU-(J2N)-NOIR-1,5X8,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Entonnoir d'insertion en polypropylène
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs fins et très fins, par exemple selon DIN EN 60228 Classe 5 et 6
![]() | |
Section de câble | 1,5 mm² |
Couleur | Noir |
Longueur (l1) | 14 mm |
Longueur de douille (l2) | 8,0 mm |
Diamètre intérieur de douille (d1) | 1,7 mm |
Epaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm |
Diamère intérieur de l'entonnoir (d2) | 3,5 mm |
Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm |
Résistance thermique max. | 105 °C |
Matière | Cuivre électrolytique |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Sans halogène | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!