Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Embout de câblage pré-isolé DIN 46228
DOUILLE-EMB-CABLE-JAUNE-20-12-6MM2
Art. N° 0557300601
EAN 4011231463409
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Entonnoir d'insertion en polypropylène
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs fins et très fins, par exemple selon DIN EN 60228 Classe 5 et 6
![]() | |
Section de câble | 6,0 mm² |
Couleur | Jaune |
Longueur (l1) | 20 mm |
Longueur de douille (l2) | 12,0 mm |
Diamètre intérieur de douille (d1) | 3,5 mm |
Epaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,20 mm |
Diamère intérieur de l'entonnoir (d2) | 6,3 mm |
Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,30 mm |
Résistance thermique max. | 105 °C |
Matière | Cuivre électrolytique |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Sans halogène | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!