Cosse avec manchon en plastique
Embout de câblage pré-isolé DIN 46228-4
DOUILLES-EMBOUTS ISOL.10 MM2 X 14,6
Art. N° 055700100
EAN 4011231458740
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Entonnoir d'insertion en polypropylène
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
![]() | |
Section de câble | 1 mm² |
Couleur | Jaune |
Longueur (l1) | 14 mm |
Longueur de douille (l2) | 8 mm |
Diamètre intérieur de douille (d1) | 1,4 mm |
Epaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm |
Diamère intérieur de l'entonnoir (d2) | 3 mm |
Hauteur de l'entonnoir | 6 mm |
Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm |
Résistance thermique max. | 105 °C |
Matière | Cuivre |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Sans halogène | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!