Cosse à œil isolée, insertion facile
Cosse à œil isolée, insertion facile
COSSE OEIL ISOL M8 4-6MM2
Art. N° 05587529
EAN 4024835969031
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Matériau : cuivre
- Couche zinguée galvanisée
- Tension nominale max 600 V
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Conforme à la directive RoHS
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Diamètre intérieur de la bride | M8 |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 75 °C |
Matériau isolant | Polychorure de vinyl |