Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cosse à fourche, connecteur à sertir, thermorétractable

Cosse à fourche
COSSE THERMO FOURCHE 0,5-1,5MM2 M4

Art. N° 0555513104

EAN 4046777535822

Prix affichés aux clients après connexion
Cosse à fourche, connecteur à sertir, thermorétractable

Art. N° 0555513104
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
Gaine thermorétractable semi-transparente


Surveillance visuelle directe du raccord



Processus de thermorétraction 40 % plus rapide


Gain de temps



Basse température de rétrécissement de +300 °C


Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble

Indication

Permet d'éviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.

Conforme à la norme RoHS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.

Section de câble min./max.

0,5-1,5 mm²

Couleur

Rouge

Diamètre intérieur de la bride

M4

Rigidité diélectrique

30 kV/mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 125 °C

Température de rétraction min.

300 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir mobile pour inserts à sertir remplaçables

PINCE A SERTIR POLYVALENTE

x 1 pcs
Embout à sertir Pour pince à sertir doutil de sertissage mobile

CRMPINRT-F.END/BRANCON-(0,5-2,5SMM)

x 1 pcs
Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100

APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ WGLG100

Un appareil polyvalent et pratique : peut être utilisé comme fer à souder ou pistolet d'air chaud
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Tête doutil, grand modèle Pour pince à sertir

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,35-2,5SMM)