Corrugated pipe PA6-MOD cable protection system
Corrugated pipe PA6-MOD cable protection system
Art. N° 0771993027
EAN 4061975505965
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Largeur nominale | 12 mm |
Diamètre extérieur | 15,7 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Design | Profil fin F |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Température d'utilisation min./max. | -45 jusqu'à 120 °C |
Matière | PA 6 - Polyamide 6 modifié |
Sans halogène | Oui |
Résistance aux UV | Moyen à bon |