Corps matifiant CERALINE
Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Efficace et très durable
Grain céramique pour un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une grande longévité.
Rapide et sans épaulement
La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.
Attribution simple de la structure de finesse
Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
Fiches de données de sécurité(X)
Matage sans ombre, brunissage, polissage et égalisation des tôles pré-poncées, travaux de finition, nettoyage des couches d'oxyde et élimination des nuances bleutées. Pour l'acier forgé, la fonte malléable, la fonte grise, l'acier de décolletage, l'acier embouti, les bandes d'acier, le zinc moulé par injection, les métaux non ferreux, le Cr-Ni et autres aciers inoxydables, ainsi que le bois.
Diamètre x largeur x diamètre d'arbre | 40 x 25 x 6 mm |
Design | Fein |
Couleur | Vert |
Vitesse de rotation max. | 9000 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier forgé |