Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Corps matifiant CERALINE

Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox
ZEBRA

Art. N° 0672404061
EAN 4053479030517

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'élimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Pour des surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de la décoloration.

Efficace et très durable


Grain céramique pour un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une grande longévité.



Rapide et sans épaulement


La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.



Attribution simple de la structure de finesse


Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.

Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée

  • Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Matage sans ombre, brunissage, polissage et égalisation des tôles pré-poncées, travaux de finition, nettoyage des couches d'oxyde et élimination des nuances bleutées. Pour l'acier forgé, la fonte malléable, la fonte grise, l'acier de décolletage, l'acier embouti, les bandes d'acier, le zinc moulé par injection, les métaux non ferreux, le Cr-Ni et autres aciers inoxydables, ainsi que le bois.

Diamètre x largeur x diamètre d'arbre

40 x 25 x 6 mm

Design

Moyen

Couleur

Jaune

Vitesse de rotation max.

9000 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

7500 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier forgé
Fonte malléable
Fonte grise
Acier C
Acier d'emboutissage
Bande d'acier
Zinc moulé par injection
Métal non ferreux
Cr-Ni et autres aciers inoxydables
Bois