Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cornière pour gaine de ventilation

Cornière pour gaine de ventilation
SUPP. 90° POUR GAINE DE VENTILATION

Art. N° 5255000535

EAN 4046777411683

Prix affichés aux clients après connexion
Cornière pour gaine de ventilation

Art. N° 5255000535

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 8 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conforme à la classe d'étanchéité C
  • Aucun rail de montage nécessaire

  • Fixation rapide à l'aide d'un maximum de 3 vis


Nos produits certifiés Cradle to Cradle® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le montage direct de gaines de ventilation de 0,6 mm à 1,5 mm d'épaisseur

Mode d'emploi

Visser le support sur la gaine de ventilation. Montage au plafond à l'aide du câble métallique et des embouts correspondants.

Diamètre de corde

2,0 mm

Charge admissible

0,45 kN

Matière

Fonte de zinc

Convient pour corde diamètre min./max.

2,0-2,0 mm

Résistance thermique min./max.

-10 jusqu'à 70 °C

Poids du produit (par pièce)

46,500 g

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias®

VIS-APERC-TH-EMB-CLE7+FTE-(A2K)-4,2X16

Acier zingué bleu (A3K)
x 500 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique

PINCE COUPE CABLES UNIVERSELLE

Pour couper les câbles, les câbles métalliques et cordes à piano.
x 1 pcs
Câble métallique avec embout crochet pour bac acier

SUSPSYS-CBLMNT-TRPZCEIHOK-LOOP-L1M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout crochet pour bac acier

SUSPSYS-CBLMNT-TRPZCEIHOK-LOOP-L3M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout crochet pour bac acier

SUSPSYS-CBLMNT-TRPZCEIHOK-LOOP-L5M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8

CABLE Ø2 MM EMBOUT FILETE M8 LGR 1 M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8

CABLE Ø2 MM EMBOUT FILETE M8 LGR 3 M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8

CABLE Ø2 MM EMBOUT FILETE M8 LGR 5 M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout crochet

CABLE Ø2 MM EMBOUT CROCHET LGR 1 M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout crochet

CÂBLE MÉTALLIQUE AVEC EMBOUT CROCHET-L3M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout crochet

CABLE Ø2 MM EMBOUT CROCHET LGR 5 M

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
x 10 pcs
Câble métallique avec embout à œillet de 90°

CABLE Ø2 MM EMB. OEILLET 90° LGR 1 M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
x 10 pcs
Câble métallique avec embout à œillet de 90°

CABLE Ø2 MM EMB. OEILLET 90° LGR 3 M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
x 10 pcs
Câble métallique avec embout à œillet de 90°

CABLE Ø2 MM EMB. OEILLET 90° LGR 5 M

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
x 10 pcs