Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Core drill DS 35-T

Core drill DS 35-T

Art.-nr. 570911604

EAN 4099618568473

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Core drill DS 35-T

Art.-nr. 570911604
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
For fast, light and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, reinforced concrete and masonry
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

2400 W

Stationair toerental 1e versnelling max.

5600 t/min

Min./max. boorgatdiameter

8-35 mm

Machinegewicht

5,9 kg

Lengte

430 mm

Breedte

295 mm

Hoogte

405 mm

Stationair toerental 2e versnelling max.

5600 t/min

Stationair toerental 3e versnelling max.

5600 t/min

Inclusief Core drill DS 35-T:
1 x
Moersleutel

SLEUTEL SW22

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Waterdruktank voor diamantkernboortechnologie

WATERRESERVOIR 10LITER

x 1 st
Industriële nat- en droogzuiger ISS 50-L AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 50-L AUTOMATIC

Krachtige, universele stofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met L-certificering en automatische filterreiniging. TNO gecertificeerd.
x 1 st
Tweede handgreep geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

TOEB-HANDGREEP-DIAMANTBOOR-(DS180-P/-T)

x 1 st
Schoudersteun geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine

SCHOUDERSTEUN-DS 180

x 1 st
Adapterplaat

ADAPTERPLAAT-DS 180-P/T

Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep
x 1 st
Boorstatief DS Compact

BOORSTANDAARD-DS-COMPACT (DS 180-P/T)

Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
x 1 st
Boorstatief, DS Comfort

BOORSTATIEF-DS 180/DS 350

Handig boorstatief voor diamantkernboormachines DS 180 en DS 300