Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Core drill DS 35-T

Core drill DS 35-T

Art. N° 570911604

EAN 4099618568473

Prix affichés aux clients après connexion
Core drill DS 35-T

Art. N° 570911604
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
For fast, light and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, reinforced concrete and masonry
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

2400 W

Vitesse à vide 1 max.

5600 tr/min

Diamètre de perçage min./max.

8-35 mm

Poids de la machine

5,9 kg

Longueur

430 mm

Largeur

295 mm

Hauteur

405 mm

Vitesse à vide 2 max.

5600 tr/min

Ralenti 3ème vitesse max.

5600 tr/min

Core drill DS 35-T comprenant:
1 x
Description:
Surplat: 22mm
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réservoir deau sous pression pour la technologie de carottage diamant

RESERVOIR-DEAU-SOUS-PRESSION-10L

x 1 pcs
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 50-L AUTO

Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre
x 1 pcs
Deuxième poignée DS 180

POIGNEE ADDITIONNELLE DS 180-T

x 1 pcs
Support épaule carotteuse DS 180 DS 180

SUPPORT MAINTIEN EPAULE DS 180-T

x 1 pcs
Adaptateur pour carotteuse DS 180

ADAPTATEUR POIGNEE / SUPP. EPAULE DS 180

Compatible avec la carotteuse DS 180-P/T ; nécessaire pour la fixation du support d'épaule ou de la deuxième poignée
x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS compact

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS COMPACT

Colonne de forage pour carotteuse diamant électrique DS 180
x 1 pcs
Colonne de forage carotteuse DS confort

COLONNE FORAGE CAROTTEUSE DS CONFORT

Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350