Core drill DS 162
CREDRL-EL-(DS162)
Art.-nr. 570911605
EAN 4099618607127
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Ingangsvermogen | 2200 W |
Min./max. boorgatdiameter | 32-202 mm |
Machinegewicht | 6,7 kg |
Lengte | 578 mm |
Breedte | 117 mm |
Hoogte | 156 mm |
Stationair toerental 1e versnelling max. | 1100 t/min |
Stationair toerental 2e versnelling max. | 0 t/min |
Stationair toerental 3e versnelling max. | 0 t/min |