Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless soldering and stapler set

Cordless soldering and stapler set
BATTERIJ SOLDEERSTATION-17-DELIG

Art.-nr. 0988042631

EAN 4065746075312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless soldering and stapler set

Art.-nr. 0988042631
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
Comprehensive set for simple repairs to plastic parts and for general soldering work on electrical and electronic components.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu-/batterij capaciteit

2200 mAh

Vermogen

30 W

Nominale spanning

3,7 V

Laadspanning

5 V

Laadtijd

3,5 h

Werktemperatuur

480 °C

Opwarmtijd

10 s

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Lengte x breedte x hoogte

275 x 170 x 50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie