Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless rotary hammer drill ABH 18 Power+

HAMDRL-CORDL-(ABH 18 POWER +)

Art.-nr. 5701468000

EAN 4099618552601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless rotary hammer drill ABH 18 Power+

Art.-nr. 5701468000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

0 x 0 Ah

Min./max. onbelast toerental

500-800 t/min

Slagenergie

5 J

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Machinegewicht met accu

5,7 kg

Min./max. aanbevolen boordiameter in beton

8-26 mm

Max. boordiameter in beton

32 mm

Voorwaarde boorcapaciteit in beton

0 - Niet van toepassing

Max. boordiameter in staal

13 mm

Lengte

420 mm

Hoogte

255 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion accupack

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Het krachtigste en meest lang meegaande accupack van de M-CUBE-serie. Het compacte, krachtige en duurzame 18 V Li-ion accupack is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-(ALG 18/12)

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centreerboor wolfraamcarbide

BOOR-CENT-GATZA-HM-D8,0-L120MM

Voor gebruik met gatzagen van wolfraamcarbide en hamerbestendige lichte kernboren in metselwerk
x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-PLUS-M16-L105MM

Voor boorhamers
x 1 st
Hamerboorkroon Lichtgewicht

HAMERBOORKROON-M16-D82MM

Speciaal ontwikkelde hamerboorkroon voor gebruik in klop- en hamerboormachines 4 kg
x 1 st
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D8,0-L115-WL50MM

De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Puntbeitel Plus Longlife & Speed

PUNTBEITEL-PLUS-LS-L250MM

Premium next-generation puntbeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Platte beitel Plus Longlife & Speed

PLATTEBEITEL-PLUS-LS-L250-B20MM

Premium next generation plattebeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Spadebeitel Plus Longlife & Speed

SPADEBEITEL-PLUS-LS-L250-B40MM

Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapopname geschikt voor SDS-plus.
x 1 st
Plus Longlife & Speed extra brede tegelbeitel

TEGELBEITEL-PLUS-LS-L165-B75MM

Hoogwaardige tegelbeitel van de volgende generatie met een extra korte schacht en een extra breed werkblad. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-plus.
x 1 st
Slangenboor Longlife & Speed

SLANGENBOOR-LS-6KT-16X250MM

Hoogwaardige boor met nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt en randgeometrie, asymmetrische boorpunt en speciale oppervlaktebehandeling voor een optimale spanning met minimale wrijving en een aanzienlijk langere levensduur van de voorsnijder in diepe gaten in zachthout en alle hardhout
x 1 st
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging
x 1 st
Universeel koppelstuk voor stofafzuiging

UNIV.AANSLUITING VOOR ELEKTRO-APP.

Voor elektrisch gereedschap
x 1 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar
x 1 st
Afzuigadapter

STOFAFZUIGKAP-UNIVERSEEL

Stofzuigeradapter voor het verwijderen van boorgruis bij het boren of voor het reinigen van boorgaten
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW40-(A2K)-8X70/60

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 75 st
Bitbox, maat 3 33-delig

BITBOX-MIX-RW/PH/PZ/TX/6KT/SLEUF-33DLG

Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder
Ruimzichtbril, Andromeda®

VEILIGHEIDSBRIL ANDROMEDA

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare bescherming en maximaal comfort
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Gehoorbeschermingskap WNA 100 met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband

GEHOORKAP-WNA 100

Met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Betonschroef W-BS-T, tijdelijk

BETONSCHROEF-W-BS-T-A2K-5-10X80

Herbruikbare betonschroef voor tijdelijke bevestiging van schoren en steigers met goedkeuring in jong beton. Met buitenzeskant, staal verzinkt
x 50 st
Comfort stofmasker - gevouwen 3M Aura 9300+

9332- AURA ADEMBES.FFP3NR D, M VENT

Kenmerkende comforteigenschappen.
x 10 st
Ergo Pad kniebeschermers

KNIEKUSSENS-ERGO-ANTR/ROOD-PAAR

Ergonomisch gevormd kniekussen van hoge kwaliteit dat perfect op de knie past
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Reserveonderdelen voor dit product:
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie