Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ALB 18 COMPACT M-CUBE accubladblazer

Accubladblazer ALB 18 COMPACT
BLADBLAZER-CORDL-(ALB 18 COMPACT)

Art.-nr. 5701431000

EAN 4099618482212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ALB 18 COMPACT M-CUBE accubladblazer

Art.-nr. 5701431000
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
Krachtige en stille accublazer voor het snel verwijderen van bladeren en vuil
  • Krachtige borstelloze motor voor maximale efficiëntie en een lange accuduur

  • Nauwkeurige controle van de blaaskracht

  • Constant blaasvermogen bij continu bedrijf dankzij de vergrendelbare snelheidsregelaar

  • Slank, goed uitgebalanceerd ontwerp met rubberen grip voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen

  • Gewatteerde schouderband voor een ergonomische werkhouding

  • Robuuste, eenvoudig te verwijderen blaaspijp met metalen beschermring

  • Ruimtebesparend op te bergen dankzij het praktische ophangoog

  • Stil dankzij werking op accu, ideaal voor geluidsgevoelige gebieden

  • Effectieve reiniging met een luchtdebiet van 12.200 l/min door het ronde mondstuk

  • Aangenaam stille werking met een geluidsdrukniveau van 97 dB

  • Lage trillingen van 1,3 m/s² voor comfortabel werken

  • Eenvoudig te hanteren dankzij een gewicht van slechts 2,24 kg zonder batterij en 2,9 kg met de batterij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Luchtstroom (rond mondstuk)

12200 l/min

Trilling

2,5 m/s²

Niveau geluidsdruk

97 dB

Machinegewicht zonder accu

2,24 kg

Machinegewicht met accu

2,9 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accupack li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accupack li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-(ALG 18/12)

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Ruimzichtbril FS100

RUIMZICHTBRIL-FS100-EN166

Compact ontwerp en lichtgewicht
Gehoorbeschermingskap WNA 100 met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband

GEHOORKAP-WNA 100

Met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Leren handschoenen W-70

LEDERHANDSCHOEN-W70-MT10

Zeer robuuste handschoen voor het hele jaar, gemaakt van rundleer met een hoog beschermend effect dankzij extra circulatie en polsbescherming
x 3 st