Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

AGT 18 COMPACT M-CUBE accugrastrimmer

Accugrastrimmer AGT 18 COMPACT
ACCU-GRASTRIMMER-(AGT 18 COMPACT)

Art.-nr. 5701435000

EAN 4099618482229

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AGT 18 COMPACT M-CUBE accugrastrimmer

Art.-nr. 5701435000
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
Werkt met een hoog stationair toerental voor efficiënt trimmen en is toch licht en eenvoudig te hanteren
  • Het constante stationair toerental zorgt voor zeer efficiënt trimmen

  • Dankzij de geïntegreerde schouderband kunt u langer werken zonder vermoeidheid

  • De perfecte balans maakt nauwkeurig werken mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • De accu is eenvoudig te vervangen, zodat u ononderbroken kunt werken

  • De trimmerdraad kan snel en eenvoudig worden vervangen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximaal onbelast toerental

6200 1/min

Machinegewicht zonder accu

4,7 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Accupack li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Ruimzichtbril FS100

RUIMZICHTBRIL-FS100-EN166

Compact ontwerp en lichtgewicht
Gehoorbeschermingskap WNA 100 met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband

GEHOORKAP-WNA 100

Met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
Leren handschoenen W-70

LEDERHANDSCHOEN-W70-MT10

Zeer robuuste handschoen voor het hele jaar, gemaakt van rundleer met een hoog beschermend effect dankzij extra circulatie en polsbescherming
x 3 st
Accupack li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-(ALG 18/12)

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Cutting line for AGT 18 COMPACT

CTRLNE-2,4MM-F.-AGT-18COMPACT

Replacement cutting line for lawn trimmer
x 1 st
Cutting line spool for AGT 18 COMPACT

CTRLNESPOOL-(F.AGT-18-COMPACT)