Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
Art.-nr. 5701426802
EAN 4099618744297
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-450 / 0-1700 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 50 / 25 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1-13 mm |
Boorhouderopname | M-CLICK |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 8 mm |
Lengte | 126 mm |
Hoogte | 195 mm |
Machinegewicht met accu | 1,3 kg |
CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!