Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Art. N° 0827981700

EAN 4099618622120

Prix affichés aux clients après connexion
Cordless LED work lamp NOVA-EX R

Art. N° 0827981700
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

2000 / 4000 lm

Température de couleur

6000 K

Durée d'éclaraige min./max.

2-4,3 h

Temps de charge

3 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

21,60 V/DC

Capacité de la batterie

3350 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

31 W

Type de câble

H05RN-F 2x0,75mm²

Longueur de câble

5 m

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 45 °C

Température de charge min./max

0 jusqu'à 45 °C

Largeur x hauteur x profondeur

270 x 261 x 130 mm

Type de prise

F

Couleur

Noir, Gris foncé, Jaune