Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R

Cordless LED work lamp NOVA 4K C+R

Art. N° 0827981701
EAN 4065746511469

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

400 / 4000 lm

Température de couleur

6000 K

Durée d'éclaraige min./max.

1-14 h

Temps de charge

2 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 67

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

11.1 V/DC

Capacité de la batterie

4400 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

29 W

Type de câble

H05RN-F 2x0,75mm²

Longueur de câble

5 m

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

235 x 233 x 88 mm

Type de prise

F

Classe d'efficacité énergétique

D

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bag for cordless LED work lamp POWERQUAD

BG-(F.WRKLAMP-POWERQUAD)

Protects against driving rain and dirt
x 1 pcs
Tripod for work lamp NOVA, MULTIMATCH

TRIPOD-(F.WRKLGHT-NOVA/MULTIMATCH)

With two-way, continuous height adjustment
x 1 pcs
Support de roue

ROLLTRIPOD-(F.WRKLGHT-DCM)

Pour lampes de travail à LED DCM
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Alimentation de lampe de travail LED à batterie NOVA 4K C+R

SP-POWERSUPPLY-LAMP-BTRY-(NOVA-4K-C+R)

x 1 pcs