Cordless LED work lamp MINI
Cordless LED work lamp MINI

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 100 / 1000 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 1,5-15 h |
Temps de charge | 5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.65 V/DC |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 10 W |
Type de connexion | USB, mini DC |
Longueur de câble | 1000 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 104 x 96 x 38 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!