Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED work lamp BASIC AC/R

Cordless LED work lamp BASIC AC/R

Art.-nr. 0827981601

EAN 4062856489503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED work lamp BASIC AC/R

Art.-nr. 0827981601
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
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC). 5-level lighting: 175-3500 lumens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

175 / 3500 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Min./max. brandtijd

1-10 h

Laadtijd

5 h

Slagvastheid

IK07

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 66

IP beschermingstype laadapparaat

IP 44

Nominale spanning

10,8 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2500 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

220-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Vermogen

35 W

Kabeltype

H05RN-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Breedte x hoogte x diepte

272 x 283 x 104 mm

Type stekker

F

Energie-efficiëntieklasse

C

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tas voor draadloze LED-werklamp

BG-(F.WRKLAMP-POWERQUAD)

Beschermt tegen regen en vuil
x 1 st
Premium statief voor werklampen

TRIPOD-STATIEF-PREMIUM Z.RAIL

Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning
x 1 st
Rail voor werklampstatief

RAIL-VOOR-TRIPOD-STATIEF

Voor maximaal twee werklampen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Voeding voor POWERQUAD AC/R accu led-werklamp

OPLADER-WERKLAMP-POWERQUAD-AC/R

Voor het opladen van de accu van de POWERQUAD AC/R-werklamp