Cordless LED work lamp BASIC AC/R
Cordless LED work lamp BASIC AC/R
Art. N° 0827981601
EAN 4062856489503
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 175 / 3500 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 1-10 h |
Temps de charge | 5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 66 |
Type de protection IP du chargeur | IP 44 |
Tension nominale | 10,8 V/DC |
Capacité de la batterie | 2500 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 220-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 35 W |
Type de câble | H05RN-F 2 x 1,0mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 272 x 283 x 104 mm |
Type de prise | F |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!