Cordless LED torch with magnet WHZ2R
Cordless LED torch with magnet WHZ2R
Art. N° 0827806715
EAN 4068362160431
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 20 / 200 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée min./max. | 4 / 20 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 4-40 h |
Temps de charge | 2 h |
Indice de protection IP | IP 66 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 880 mAh |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Longueur de câble | 500 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 179,7 x 24 x 23 mm |
Matière | ABS/PC |