Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED torch WTZ5+R

Cordless LED torch WTZ5+R
ZAKLAMP-ACCU-WTZ5+R-LED-1500LUMEN

Art.-nr. 0827806925

EAN 4068362160424

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED torch WTZ5+R

Art.-nr. 0827806925
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
With 1,500 lumens, MOT focus - wireless charging in conjunction with charging station
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

40 / 1500 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

18 / 290 m

Min./max. brandtijd

2-55 h

Laadtijd

3,5 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Accu/Batterijtype

Li-ion

Nominale spanning

3,6 V DC

Accu-/batterij capaciteit

5000 mAh

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

1000 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Lengte x breedte x hoogte

152,5 x 36 x 36 mm

Materiaal

Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie