Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cordless LED torch WTZ3R

Cordless LED torch WTZ3R
TLA-AKKU-WTZ3R-LED-400LUMEN

Art.-nr. 0827806913

EAN 4068362160417

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cordless LED torch WTZ3R

Art.-nr. 0827806913
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
With 400 lumens, twist focus - state-of-the-art lens geometry for maximum light quality
  • Drie lichtstanden - Power (400 lumen), Mid Power (200 lumen) en Low Power (40 lumen)

  • Geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit

  • Scherpstelbaar (draaifocus) - schijnwerper en spotlamp

  • Hoge beschermingsgraad

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Antislipoppervlak

  • Eindstopschakelaar

  • Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter


  • Leveringsomvang: WTZ3R, oplaadbare li-ionbatterij type 14500, draagriem, riemtas en USB-A/USB-C-oplaadkabel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik binnen en buiten

  • Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens EN 13018
Handleiding

als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden vervangen.

Min./max. lichtstroom

40 / 400 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

45 / 140 m

Min./max. brandtijd

2-12 h

Laadtijd

2 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Accu/Batterijtype

Li-ion

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

880 mAh

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Lengte x breedte x hoogte

107 x 24 x 24 mm

Materiaal

Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie